ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
お庭のスケッチブック 刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
庭のベリー
注文コード
63277587
品番
CSK542210
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):10時間以上●用意するもの:ハサミ、えんぴつ、あて布、アイロン、綿棒、テープ
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、片面接着芯、刺しゅう針、フレーム、作り方説明書、チュール
種類
庭のベリー
寸法(cm)
出来上がり:13.8×18.8×2