お庭のスケッチブック 刺しゅうキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 種類ビオラのリース 注文コード63277596 品番CSK542211
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種類6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●制作時間(目安):10時間以上●用意するもの:ハサミ、えんぴつ、あて布、アイロン、綿棒、テープ セット内容刺しゅう糸、刺しゅう布、片面接着芯、刺しゅう針、フレーム、作り方説明書、チュール 種類ビオラのリース 寸法(cm)出来上がり:13.8×18.8×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする