ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
hidamari 刺し子キット刺し子キット AYUFISH int.
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
刺しゅう布、刺し子糸、無地布、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
フラップポーチ-ツイード柄
注文コード
63277614
品番
CSK562201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
セット内容・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、えんぴつ、定規、縫い針、縫い糸 (刺しゅう布 : モカベージュに近い色) 、アイロン、綿棒、まち針
セット内容
刺しゅう布、刺し子糸、無地布、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
フラップポーチ-ツイード柄
寸法(cm)
出来上がり:11×14