ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
hidamari 刺し子キット刺し子キット AYUFISH int.
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
ミニ巾着、刺し子糸、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
ミニ巾着-レース柄
注文コード
63277639
品番
CSK562203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
セット内容・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、綿棒
セット内容
ミニ巾着、刺し子糸、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
ミニ巾着-レース柄
寸法(cm)
出来上がり:22×19.5