ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
hidamari 刺し子キット刺し子キット AYUFISH int.
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
ミニ巾着、刺し子糸、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
ミニ巾着-バード柄
注文コード
63277648
品番
CSK562204
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、綿棒
セット内容
ミニ巾着、刺し子糸、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
ミニ巾着-バード柄
寸法(cm)
出来上がり:22×19.5