ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
hidamari 刺し子キット刺し子キット AYUFISH int.
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
ミニバック(縫製済み)、刺し子糸、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
ワンハンドルミニバッグ-ウィート柄
注文コード
63277666
品番
CSK562206
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、綿棒
セット内容
ミニバック(縫製済み)、刺し子糸、刺し子針(1本)、作り方説明書
種類
ワンハンドルミニバッグ-ウィート柄
寸法(cm)
出来上がり:22.5×22.5