ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
hidamari 刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、コットンテープ、作り方説明書
種類
ペアコースター
注文コード
63277964
品番
CSK98953
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):1枚あたり2時間●用意するもの:はさみ、定規、まち針、アイロン、綿棒
セット内容
刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、コットンテープ、作り方説明書
種類
ペアコースター
寸法(cm)
出来上がり:10×10