ルシアン
ルシアンの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ルシアンの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ルシアンの 手芸キット
hidamari 刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、フェルト、包みボタン、ブローチピン、作り方説明書
種類
ブローチセット×イエロー・レッド
注文コード
63278007
品番
CSK98957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
セット内容・種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●制作時間(目安):1個当たり 約2時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、アイロン、綿棒
セット内容
刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、フェルト、包みボタン、ブローチピン、作り方説明書
種類
ブローチセット×イエロー・レッド
直径(Φcm)
出来上がり:大/約 5、小/約3.5