hidamari 刺しゅうキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 セット内容刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、フェルト、包みボタン、ブローチピン、作り方説明書 種類ブローチセット×モノトーン 注文コード63278025 品番CSK98959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はセット内容・種類など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●制作時間(目安):1個当たり 約2時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、アイロン、綿棒 セット内容刺しゅう布(図案プリント済)、刺し子針、縫い針、糸通し、刺し子糸、仕立て用糸、フェルト、包みボタン、ブローチピン、作り方説明書 種類ブローチセット×モノトーン 直径(Φcm)出来上がり:大/約 5、小/約3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする