手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63278059 品番CSK9903
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

出来上がりサイズ:フレーム外寸 直径:約14.5cm(吊り金具含まず
セット内容:刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書
用意する物:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸
難易度:初心者向け

仕様用意するもの:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸 セット内容刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書 種類バード 直径(Φcm)出来上がり:14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする