Piece
Pieceの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
Pieceの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
Pieceの 手芸キット
k.omono fioret wreath brooch 刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
種類
ブローチ×kahki
注文コード
63278104
品番
PHC-034-3
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:チャコペーパー、セロハン(商品の袋でも可)、待ち針、トレーサーまたはボールペン、刺しゅう枠約10cm、刺しゅう針(6本どり用)、糸切ばさみ、ビーズ針またはメリケン針9号、縫い糸(#60ミシン糸 白)、裁ちばさみ、手芸用ボンド、チャコペン、つまようじ
セット内容
丸大ビーズ、丸小ビーズ、竹ビーズ、ツイストビーズ、シーチング、刺しゅう糸5色、フェルト、造花ピン、作り方説明書
種類
ブローチ×kahki
寸法(cm)
出来上がり:約縦5.5×横5.2