Piece
Pieceの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
Pieceの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
Pieceの 手芸キット
草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
細糸 (グレー) 、刺繍糸 (生成、イエロー、青、ピンク) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコール
注文コード
63278138
品番
PHC-091-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はかり (8gがはかれるもの) 、まち針、ティッシュペーパー、糸切りばさみ、丸ペンチ
セット内容
細糸 (グレー) 、刺繍糸 (生成、イエロー、青、ピンク) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコール
種類
STAR fog
寸法(cm)
出来上がり:全長4.5