Piece
Pieceの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
Pieceの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
Pieceの 手芸キット
haitmonicaさんのピアスキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
シーチング、接着芯、フェルト、刺しゅう糸 4色、パールビーズ、メタリックパンプキンビーズ、スパングル、ピアス金具、9ピン、Tピン、作り方説明書
種類
四季/AUTUMN
注文コード
63278190
品番
PHC-094-2
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:チャコペーパー、セロハン (商品の袋でも可) 、まち針、トレーサーまたはボールペン、刺しゅう枠 (10cm) 、刺しゅう針 (3本どり用) 、ビーズ針、裁ちばさみ、糸切りばさみ、丸ペンチ、瞬間接着剤、チャコペン、アイロン
セット内容
シーチング、接着芯、フェルト、刺しゅう糸 4色、パールビーズ、メタリックパンプキンビーズ、スパングル、ピアス金具、9ピン、Tピン、作り方説明書
種類
四季/AUTUMN
寸法(cm)
出来上がり:縦4×横2.2