曜日別特売
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774

FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774
FRG-K-M-MC 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト 63279774

高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
モカ
内容量1枚注文コード63279774品番FRG-K-M-MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴミの絡まりにくい短毛マイクロファイバーのキッチンマットMサイズ(50×210cm)。
超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだマイクロファイバー素材は極上の肌触り。
しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー
お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK
ノンホルムアルデヒド製品
人にやさしい接着剤フリーゴ
ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約0.5モカサイズM混率(%)表地:ポリエステル 100、中材:ウレタンフォーム、裏地:不織布(滑りにくいPVC加工付)寸法(cm)約210×50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする