曜日別特売
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984

FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984
FRG-XL-GE 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト 63279984

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード63279984品番FRG-XL-GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,697
販売価格(税別)
6,088

高密度フランネルマイクロファイバー
ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア
超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー
お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK
ノンホルムアルデヒド製品
人にやさしい接着剤フリーゴ
ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適厚さ(mm)8質量(kg)約2.9グリーンサイズXL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき455/税込501
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63279984
2023-12-29
用途: リビングのテーブル下に敷く。
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は床との接触面に滑り止めがついていてずれることがなくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする