シチズン高精度温湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 夜間自動点灯 メーカー保証1年|インフォームナビEX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63280517 品番SH-11-4FY620-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単

用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露しないこと) 直径(Φcm)約36.1 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5〜35℃のとき) 奥行き(cm)約6 電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,564 / 税込 ¥1,720
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする