曜日別特売
4032 無地アポロキャップ(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280718

4032 無地アポロキャップ(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280718
4032 無地アポロキャップ(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280718
4032 無地アポロキャップ(国産高耐光) STATUSUNI(ステータスユニ) 63280718

無地アポロキャップ(国産高耐光)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63280718品番4032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げた無地のアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色をぜひお手に取ってみて下さい。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。

用途
防暑、防寒、防砂、装飾
セット内容無地アポロキャップ(国産高耐光)ブルーサイズフリー混率(%)ポリエステル90、綿10頭囲(cm)55~58特性吸汗速乾、耐光性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする