無地アポロキャップ(国産高耐光)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63280727 品番4032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品位かつ耐光性に優れた国産一級品の生地で作り上げた無地のアポロキャップになります。
生地素材の発色からこだわり究極の紺色をぜひお手に取ってみて下さい。
耐光性の高さは長期間に渡り精悍な印象をお約束します。

用途防暑、防寒、防砂、装飾 セット内容無地アポロキャップ(国産高耐光) ブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル90、綿10 頭囲(cm)59〜62 特性吸汗速乾、耐光性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする