アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63280763 品番4045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

防寒用に柔らかなフリースの耳当てを追加したアポロキャップになります。
耳当ては内側に折りたためるオールシーズン対応。
生地素材はポリエステル100%ながら落ち着いた発色の紺色が精悍な印象をお約束します。
金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に相手に真っすぐな意思を投げかけるように存在感を引き立てます。

用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾 セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様(耳当て防寒) ブルー サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 頭囲(cm)56〜60 特性防寒
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-19
用途:
警備
技能士 様 (その他業種)

軽く非常に品質が良い
かっこいい
見た目が貫禄がある。

対象商品:
63280763
2022-12-17
用途:
自動車駐車場誘導
その他業種

こんなのをさがしていました。部屋の内外で使用できるのか嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする