洗い替え2着:空調付きベストセット2021D (日本製生地)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63281594 品番20212、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した
ブルゾンタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。
背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。
そして夏には嬉しい洗い替えのウェアがもう1着追加されたお得なセットです。
空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界
No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9.5時間稼働します。
何より操作がリモコン付きケーブルなので楽ちんです。

用途熱中症対策 セット内容洗い替え2着セット(ウェア2着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質綿混 ベージュ サイズL 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)45 着丈(cm)65 機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工 商品タイプセット品
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
※バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
※シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63281585
2023-09-06
用途:
車の運転と外作業
自動車・二輪車・自転車関連業

座ると風の取り口がシートに埋もれて風を吸い込まない。
後ろより前にモーターを付けたらと思ったがメーカーは
外での作業を想定した作りかと思います。
リモコンスイッチは明かりが点くので分かり良い
コードの留め具が3か所は必要ミシンで作ります。
背中のアイス入れは薄すぎて破けそうこれもミシンで補強が必要に思う。

対象商品:
63281655
2023-09-04
用途:
壁床の非破壊検査
建設業・工事業

バッテリー、Pnasonic製の表記が無い
充電時の経過がわからない(満充電になったか不明)
(取扱説明書にも書いていない)

MonotaROからの回答

いつもご購入いただき有難うございます。本件、メーカーに確認しました。メーカー名の表示は次回より表記する方向とのこと。また、取扱説明書の記載内容も見直すとのことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする