プラスチックスナップボタン用プレス機スターターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63282435 品番CL-PRESS
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

赤ちゃんの服などで一度は目にしたことがあるぱっちんボタン。糸付けボタンよりも着脱が簡単で、金属ホックより軽くて肌に優しいのが特徴。糸切れやサビの心配がなく、いろんな用途に使用されます。【対応スナップのタイプ】ST…サンテナック:最も汎用性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に、柔らかい生地や薄い生地におすすめ。ベビーやマタニティグッズならこちらが良く合います。ヘッド径:9mm生地対応厚み:〜約0.8mmSG…サングリップ:生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。厚めの生地のアウターや・強度が重要なスポーツウェアに向いてます。ヘッド径:13mm生地対応厚み:〜約1.5mmSBS…サンボタンスナップ:糸付けボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニホームやナイトウェアに向いています。ヘッド径:11.5mm生地対応厚み:〜約1.2mmSMS…サンメタルスナップ:金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とてもリアルな質感です。レザーやデニム生地によくなじみます。ヘッド径:10mm/13mm生地対応厚み:〜約1.0mm/1.2mm

用途本セットで13mmのプラスナップボタンを取り付けられます。その他のサイズのボタンを取り付ける場合は、対応するサイズの台座をご用意ください。 材質本体/アルミダイキャスト、ハンドル・台座/ポリアセタール、上駒/ウレタン、プラスチックスナップ/ポリアセタール(SMSのヘッドのみ真鍮)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする