プラスチックスナップボタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12組) 注文コード 63283020 品番 SG-GV
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地に食い込み構造で、強力な日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。錆びないので、いつでも清潔です。糸切れが少なく、生地にも優しい構造になっています。

用途

対応生地厚:〜約1.5mm
主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個 材質ポリアセタール マットシルバー ボタンサイズ(mm)13
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする