瓶・ボトル用レジ袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 63283695 品番 IRL-WNNH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。厚みもしっかりで丈夫なタイプ。

材質HDPE 幅(mm)100 厚さ(mm)0.03 乳白 サイズワイン用(720mlワイン一本用) 高さ(mm)470 マチ(mm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63283704
2024-11-06
用途:
商品お渡し
有限会社高野商店 様 (卸売・小売業)

こちらの袋を初めて使用しましたが、厚手でとてもしっかりしています。今後もリピートしようと思います!

対象商品:
63283695
2024-08-29
用途:
売れた酒を入れる
釜井商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

質、値段共に
大変満足しています。また100枚から注文できるのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする