伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの ギフトバック
伊藤忠リーテイルリンクの 巾着型
LDPE巾着
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
63283799
品番
IRDB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ツルツルタイプの底マチ付き巾着袋。透明フィルムで各種包装に最適。
厚みのあるタイプで、雑貨を入れたり、収納袋としても活用できます。
材質
LDPE
幅(mm)
250
色
透明
高さ(mm)
330
マチ(mm)
40