LED防雨防湿ダウンライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63283886 品番JBK7000W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献

消費電力(W)4.1 光源色昼白色 埋込穴(Φmm)□100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.2 奥行(mm)110 幅(mm)110 高さ(mm)68 仕様Φ100。白熱灯器具60W相当 用途ダウンライトとしてご使用いただけます 定格寿命(時間)40000時間 光束(Lm)485 演色指数(Ra)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63283886
2022-08-13
用途:
シャワールームの照明として
鷲美 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

設置しやすく明るさも充分でした。
次の現場でも注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする