曜日別特売
TPLC012PK テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63284054

TPLC012PK テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63284054
TPLC012PK テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63284054
TPLC012PK テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63284054
TPLC012PK テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63284054

テープライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
消費電力(W)5.7
内容量1個注文コード63284054品番TPLC012PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能
両面テープで簡単取り付け

幅(mm)8ピンク質量(g)約46長さ(m)2消費電力(W)5.7電源5V 2A以上コード長さ(m)約1.2(USB)LED使用数(個)640灯電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする