YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
テープライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
電球色
ブルー
ピンク
電球色
白色
消費電力(W)
5.7
3.5
5.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63284070
品番
TPLC012WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能
両面テープで簡単取り付け
幅(mm)
8
色
電球色
質量(g)
約46
長さ(m)
2
消費電力(W)
5.7
電源
5V 2A以上
コード長さ(m)
約1.2(USB)
LED使用数(個)
640灯
電球の種類
LED