商品写真

111-RP-131-05G-3Kg ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント 63288568 111-RP-131-05G-3Kg ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント 63288568

ハイパービルロックセラ(RP色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 色番RP-131 注文コード63288568 品番111-RP-131-05G-3Kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は色番・内容量など322種類から選べます 他の種類を見る
用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチV(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜) 質量(kg)3 危険物の類別非危険物 色番RP-131 つや5分艶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする