サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の キッチン/調理家電
サンコー(電子機器)の その他調理家電
サンコー(電子機器)の フードメーカー/製菓
残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63294765
品番
SOUPMKHGY
参考基準価格(税別)
¥11,636
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
セット内容
本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書
材質
PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)
質量(kg)
2.4
容量(L)
最低1.3
消費電力(W)
920(加熱 800 + 攪拌 120
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
1.1m(アース線の長さ:14.5cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×155×350
安全装置
温度ヒューズ・サーモスタット
保証期間
購入日より12ヶ月
最大容量(L)
1.5
モード
7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)
総質量(kg)
2.5
発売年
45576
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※レシピ本は付属しておりません。
※ポタージュを作る際、具材と水分の割合や材料の状態によっては、具材の固形が残る場合があります。お好みで水分量を増やすか具材を少し小さめに切ってお試しください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません