日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eU/UTP 4PEM撚線ケーブル SB 200m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63295497
品番
4P EM-NSEDT-PC SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Cat5 パッチケーブル(エコ) 水色
200m箱巻き。撚線。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
5.8
爪折れ防止
なし
色
水
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
シールド
U/UTPケーブル
伝送速度(Gbps)
1