日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63296373
品番
4P NSGDT6-10G-WARP (RD)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7.3
爪折れ防止
なし
色
赤
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
シールド
U/UTP-WARPケーブル