Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 63296389 品番 4P NSGDT6-10G-WARP (BL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。

規格CAT6A ケーブル長(m)300 ケーブル外径(Φmm)7.3 爪折れ防止なし コネクタなし 結線方式なし 構造単線 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])24 シールドU/UTP-WARPケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする