日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63296468
品番
4P EM-NSGDT6-10G-S (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル
300m巻き。単線
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7.5
色
水
構造
単線
シールド
F/UTPケーブル
使用場所
屋内