日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eU/UTP 8P/LSZH/ML SB 300m/D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63296495
品番
0.5-4Px2 EM-NSEDT (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
Cat5e マルチラインケーブル エコ仕様
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.2×11
色
水
構造
単線
シールド
U/UTPケーブル