Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 63296827 品番 0.5-4P NSEDT (PK)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き

規格CAT5e ケーブル長(m)300 ケーブル外径(Φmm)5.2 爪折れ防止なし コネクタなし 結線方式なし 構造単線 使用場所屋内 シールドU/UTPケーブル 導体単線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.2 カテゴリーCat5e PoE対応4-pair PoE対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63296906
2023-03-06
用途:
ケーブルの作成
運輸・通信業

LANケーブルをぴったりの長さで作成するために調達
100mだと数箱持っていけばどんな現場でも何も考えずにL2スイッチを撒いて使えるのですが
300mだと長すぎるので100mも置いて頂けると助かります

使用感については以前から使用している製品なので問題ありません
パンドウィットのプラグで成端しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする