樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード63297757 品番SPS-1(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る

軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭

材質(本体)再生ポリエチレン樹脂 外形寸法(mm)70×70×450 材質(キャップ)ポリエチレン樹脂 パターン消火関係 表示寸法(mm)Φ40 材質(表示部)ABS系樹脂
関連資料:(0.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする