Cat6ケーブル 300m巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 ムラサキ 注文コード63298218 品番OKTP-6-P-AWG24X4P ムラサキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

撚線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応

規格CAT6 ケーブル長(m)300 ケーブル外径(Φmm)5.3 爪折れ防止なし ムラサキ コネクタなし 結線方式なし 構造より線(撚線) 使用場所屋内 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする