岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
CAT5e屋外用2重シースケーブル(ノイズ対策品) 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63298498
品番
EM-OKTP-E5-0.5X4P-ODSAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
環境配慮型 屋外二重シ-スケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
100
ケーブル外径(Φmm)
9.9
爪折れ防止
なし
色
黒
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋外
シールド
STPケーブル