曜日別特売
WP-OKTP-E5-0.5X4P-SASB 屋外用 耐ノイズ CAT5e 2重シールドケーブル 岡野電線 63298534

屋外用 耐ノイズ CAT5e 2重シールドケーブル

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱注文コード63298534品番WP-OKTP-E5-0.5X4P-SASB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

屋外ケーブル。耐ノイズ(2重シールド)。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応

規格CAT5eケーブル長(m)100ケーブル外径(Φmm)6.7使用場所屋外対応シールドSTPケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63298534
2023-02-17
用途: 電気通信工事
M INETA電設建設業・工事業

作業実行までの時間が無く、卸業者では納期が間に合わなかったため注文しましたが早急なご対応で、作業期日の前日までに納品されて大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする