岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
屋外用 CAT5e 2重シースケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63298543
品番
OKTP-E5-0.5X4P-ODW ナイブシースアオ(ミズイロ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
屋外ケーブル。2重シース。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7.1
爪折れ防止
なし
色
ナイブシースアオ(ミズイロ)
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋外