※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAT6A UTPケーブル 200m巻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 63299234 品番 TSUNET-10GE AWG23-4P W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠

規格CAT6A ケーブル長(m)200 ケーブル外径(Φmm)7.7 爪折れ防止なし コネクタなし 結線方式なし 構造単線 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])23 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする