CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63299706 品番TSUNET-350E 0.5-デュアル44 LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠

規格CAT5e ケーブル長(m)200 ケーブル外径(Φmm)5.5×幅11.5 ライトブルー 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])24 シールドUTPケーブル ケーブルタイプメガネ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする