カナレ電気
カナレ電気の PCアクセサリー
カナレ電気の ケーブル
カナレ電気の HDMIケーブル
プレミアムハイスピードHDMIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63299898
品番
HDM09P (BLACK) 9M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,080
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
高精細・高輝度・4K/60p対応品です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
9
コネクタ形状
HDMIオス - HDMIオス
機能
ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
9
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K/60p
HDMI規格
プレミアムハイスピード
変換タイプ
オス - オス