ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029

ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029
ECO-5000 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト) 63301029

「冷風機」ドライクーラーVer3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63301029品番ECO-5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!
ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機
バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。
屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。
凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます
お湯を入れればエコな温風機に!
就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。
一度の充電で約8時間使用が可能です
(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)
【使用方法】
1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます
2.上蓋をしめます
3.LEDボタンを押して風速を調整します

寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
注意
※USB電源アダプターは付属していません。
※四角い異形のペットボトルは膨張して使えない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする