※単体画像
三和電気計器
三和電気計器の 電気測定
三和電気計器の 電気測定その他関連用品
ブレーカーピンアダプタ(赤のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63301318
品番
ABP301
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブレーカーの点検孔に挿入可能なテストピンアダプタ
用途
補修用のブレーカーピン式アダプタ
適合機種:MG102
適合テストリード:ATL102
寸法(mm)
【金属露出】約3.5
全長(mm)
105
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200