※単体画像
三和電気計器
三和電気計器の 電気測定
三和電気計器の 電気測定その他関連用品
電池ホルダ(補修用・単3)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63301336
品番
BH1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー
用途
絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー
適合本体:MG102
仕様
単3形バッテリー用
質量(g)
34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×67×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200