※単体画像
三和電気計器
三和電気計器の 電気測定
三和電気計器の 電気測定その他関連用品
テストリード
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63301431
品番
ATL101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
CAT.W 600V 対応
CAT.U 1000V対応
用途
デジタルマルチメータ(テスター)用の補修用テストリード
適合機種:CD5001、CD5002、CD5004
適合アダプタ:CL-14、CL-15a、CL-DG3a、TL-9IC、TL-A7M2
材質
PVC
長さ(mm)
【ピン先】18(キャップ装着時は約3.5mm)
質量(g)
76
長さ(m)
1.15
安全規格
CAT.W 600V 、CAT.U 1000V対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200