曜日別特売
CCS6X88BL CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット) 63301675

CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1式注文コード63301675品番CCS6X88BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃

規格CAT6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする