本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63301808 品番BTZ2
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。

その他【防爆型式検定】第TC23061号 質量(g)720 電源単3アルカリ乾電池4本 構造【本質安全防爆】Ex ia UB T4 Ga 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36 適合機器GZV-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ 電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L) 防塵防水性能IP65規格準拠 無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする