画像準備中

LED投光器 310W 重耐塩

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63304143 品番E30406M/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥249,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体のみ

仕様重耐塩 消費電力(W)310 光源色昼白色 電球の種類LED 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする